Utgått
Optime AS - Ecodisk Pro 25W Sensor, tak- veggarmatur,IP54,3000K,2158lm

Optime AS - Ecodisk Pro 25W Sensor, tak- veggarmatur,IP54,3000K,2158lm

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 25...25 W

  • Spenningstype - AC

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Form - Rund

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009252534

Elnummer

3202675

Leverandørens varenummer

3202675

Typebeskrivelse

3202675

Lampeeffekt

25...25 W

Spenningstype

AC

Egnet for konstant strøm

Ja

Egnet for konstant spenning

Ja

Form

Rund

Farge

Hvit

Egnet for allmennbelysning

Nei

Egnet for trafikklys

Nei

Egnet for diverse veiskilt

Nei

Egnet for skinnegående trafikk

Nei

For trafikkinformasjonstavler

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP54

Middels levetid

50000 h

Vegg- og Takarmatur i robust utførelse. Kommer med sensor eller i dimbar av/på versjon. Tåler tøffe miljøer og med tetthetsgrad IP54 kan den monteres i rom med høy fuktighet og damp, samt utendørs. Armaturen er IK09 (vandalsikker) og dermed godt egnet til offentlige bygg som skoler, etc. Kommer i 12W, 18W og 25W LED. Varianter med batteri backup på forespørsel. Sensorversjonen skrur seg av etter 30sekunder når rommet forlates. Er det bevegelse i rommet så holder den seg på inntil rommet forlates. Versjon uten sensor er dimbar med Uniled+ eller 316GLED.