Utgått
Optime AS - Skylight 7W LED-Baby Blå

Optime AS - Skylight 7W LED-Baby Blå

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009254859

Elnummer

3209786

Leverandørens varenummer

32 097 86

Typebeskrivelse

3209786

Nemko godkjent-LED downlight for montering direkte i isolasjon.Skylight 7 W LED, 2700K,IP44, 37 graders spredningsvinkel på lyskilden, 500 lumen. Fast med reflektor. Dimbar lavtbyggende integrert 7 W LED med driver. Borrehull for armaturen er 84 mm og ytre diameter er 100 x 100 mm. Driveren har Optimes velkjente hurtigklemmer som forenkler installasjonen. Downlighten egner seg godt til montering under diffusjonssperren på nybygg (TEK07-10) Tilgjengelig i fargene Matt hvit, Børstet stål, Grafitt, Baby Blå og Baby Rosa.