Utgått
Osram - Halospot 111 - 12V, 41832

Osram - Halospot 111 - 12V, 41832

Ledvance

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Sokkel - G53

  • Strålingsvinkel - 24 °

  • Fargetemperatur - 2900 K

  • Diameter - 111 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300335766

Elnummer

3720065

Leverandørens varenummer

4050300335766

Typebeskrivelse

3720065

Lampeeffekt

35 W

Sokkel

G53

Strålingsvinkel

24 °

Fargetemperatur

2900 K

Diameter

111 mm

Lampespenning

12...12 V

ANSI

Andre

Infrarødteknikk

Nei

Frontglass

Nei

Total lengde

67 mm

Aksial glødetråd

Ja

Reflektortype

Aluminium

Lavtrykksteknikk

Ja

UV-beskyttelse

Ja

Lysstyrke

2500 cd

Farge

Hvit

Kjølestråle

Nei

Xenon

Nei

Neodym-lampe

Nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer

38 kWh

Middels levetid

4000 h

Med lampebetegnelse

AR111

HALOSPOT 111 G53 er en lavvolt spotlightlampe med Ø111mm aluminiumsreflektor (varmen fremover). Lyskilden og reflektoren danner en optimal lysteknisk enhet. Gripekappen danner en avblending og fungerer i tillegg som gripested ved lampeskift, utstyrt med UV-filter, kan benyttes i åpne armaturer pga. lavtrykksteknikk. Effekt 35W, 24° spredevinkel, 320lm, 2.500cd, 3000K, G53 sokkel, levetid 3000 timer