Osram - LED LYSPÆRE CLA FIL40 4.8W/827 E27 DIM, 470 lumen
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 3.219 kg CO2
EAN/GTIN
4058075591158
Elnummer
3766005
Leverandørens varenummer
4058075591158
Typebeskrivelse
3766005
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
470...470 lm
Lampeform
Pæreform
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
26...26 mA
Virkningsgrad
0,7
Lampeeffekt
4,8...4,8 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
470 lm
Lysutbytte lampe
97 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Strålevinkel
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
60 mm
Lengde
105 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,12
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
F
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
5 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
OSRAM PARATHOM® Retrofit LED-lyskilde med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstatning for vanlige glødepærer og halogenpærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer eller halogenpærer. 5 års garanti.Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 3766005 : 470 lumen, 2700 Kelvin, 4.80 W tilsvarende tradisjonell 40 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 320°, Klart glass, Dimbar, levetid (L70/B50)15000 timer, E27 sokkel, energiklasse F