Osram - LED Lysrør T8 Adv1.2m14W/840, 2100 lumen
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 2100...2100 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G13
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 10.161 kg CO2
EAN/GTIN
4058075611832
Elnummer
3755116
Leverandørens varenummer
4058075611832
Typebeskrivelse
3755116
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
2100...2100 lm
Lampeform
Rør med tosidig sokkel
Sokkel
G13
Fargetemperatur
4000...4000 K
Nominell strøm
63...63 mA
Virkningsgrad
0,9
Lampeeffekt
14...14 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
2100 lm
Lysutbytte lampe
150 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Strålevinkel
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Diameter
25,3 mm
Lengde
1212 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
D
Med lampebetegnelse
T8
Min. antall koblingssykluser
200000
Klirrfaktor (THD)
18
Antatt energiforbruk på 1000 timer
14 kWh
Middels levetid
50000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
LED SutbstiTube T8 Lysrør, enkelt og trygt å bruke i konvensjonell installasjon(CCG ) og/eller nettspenning(AC). Energisparing potensial ved opptil 67% å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. 5 års garanti. LED røret er produsert i glass med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg, egner seg til bruk i produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, industri, supermarkeder og varemagasiner etc. Spesifikasjon for ELnr; 3755116 : 2100 lumen, 4000 Kelvin, 14.00 W tilsvarende tradisjonell 36 Watt, 220…240 V, RA ≥ 83, utstrålingsvinkel 190°, Matt glass, ikke dimbar, levetid (L70/B50)50000 timer, G13 sokkel, energiklasse D