Osram - LED Filament Oval Gull 40 4,5W 2500K, ikke dim, E27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2500...2500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 3.315 kg CO2
EAN/GTIN
4058075091979
Elnummer
3719934
Leverandørens varenummer
4058075091979
Typebeskrivelse
3719934
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
470...470 lm
Lampeform
Andre
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2500...2500 K
Nominell strøm
32...32 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
4,5...4,5 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
470 lm
Lysutbytte lampe
104,444 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Andre
Strålevinkel
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
Andre
Diameter
75 mm
Lengde
156 mm
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,17
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
E
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
5 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
OSRAM VINTAGE 1906 LED lyskilde i solid glass med filamentteknologi. Designet for å skape et retro utseende - akkurat som en gammeldags pære fra 1906. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Ideell for dekorative installasjoner, hjemmebelysning og generell belysning. LEDVANCE VINTAGE 1906 PENDULUM PRO er et perfekt tilbehør for kreative belysningsløsninger. Spesifikasjon for ELnr 3719934; Lumen 470lm , tilsvarende 40W, 2500 Kelvin, 220-240 V, 4,5W, 825 farge Gull, Ra>80, Strålingsvinkel opp til 360°, Klar , 15 000 timer, ikke dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED