Utgått

Osram - LED RETROFIT CLASSIC A 40 CLEAR 4W E27 2700K filamentlampe, 1pk Blister

Ledvance

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899936393

Elnummer

3710883

Leverandørens varenummer

4052899936393

Typebeskrivelse

3710883

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

470...470 lm

Lampeform

Pæreform

Sokkel

E27

Fargetemperatur

2700...2700 K

Nominell strøm

35...35 mA

Virkningsgrad

0,4

Lampeeffekt

4...4 W

Spenningstype

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612

470 lm

Lysutbytte lampe

117 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe

Ja

Glasskuppel

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Hvit

Strålevinkel

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Diameter

60 mm

Lengde

105 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI)

0,09

Med lampebetegnelse

A-Type

Min. antall koblingssykluser

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer

4 kWh

Middels levetid

15000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

LED RETROFIT CL A40 KL E27 FIL