Utgått

Osram - LED STAR CLASSIC A 75 FROSTED 9W 2700K E27, 1pk blister

Ledvance

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 1060...1060 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899282971

Elnummer

3710887

Leverandørens varenummer

4052899282971

Typebeskrivelse

3710887

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

1060...1060 lm

Lampeform

Pæreform

Sokkel

E27

Fargetemperatur

2700...2700 K

Nominell strøm

82...82 mA

Virkningsgrad

0,5

Lampeeffekt

10...10 W

Spenningstype

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612

1055 lm

Lysutbytte lampe

106 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Hvit

Kapslingsfarge

Hvit

Strålevinkel

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Diameter

60 mm

Lengde

110 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI)

0,12

Med lampebetegnelse

A-Type

Min. antall koblingssykluser

100000

Klirrfaktor (THD)

150

Antatt energiforbruk på 1000 timer

11 kWh

Middels levetid

15000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

LED STAR CL A75 MT E27, ikke dimbar, effekt 9W, fargetemperatur 2700K, 1055lm tilsvarer 75W glødelampe, E27 skrusokkel, mål: L= 110mm d= 60mm, levetid 15.000t L70B50, energiklasse A+, 1pk blister