Osram - LED Vintage Edison60W FIL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 725...725 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2400...2400 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899972360
Elnummer
3713197
Leverandørens varenummer
4052899972360
Typebeskrivelse
3713197
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
725...725 lm
Lampeform
Pæreform
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2400...2400 K
Nominell strøm
42...42 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
6,5...6,5 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
725 lm
Lysutbytte lampe
111 lm/W
Lysstyrke
0 cd
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Andre
Strålevinkel
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
64 mm
Lengde
143 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,12
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
E
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
7 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Med skumringsbryter
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Spesifikasjoner: Lumen 806lm, 2400K, 220-240V, 6,5W, Lysfarge 824, RA≥80 , 15000H, E27 sokkel, Dimbar, ≥80