Osram - Ovn og kjøleskapslampe, -20 til +300, 15W, 230V, 85lm, 2700k, E14, 1000t. Dimbar, energiklasse G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 15 W
Sokkel - E14
Modell / utførelse - Klar
Farge - Andre
Lampespenning - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7039210610825
Elnummer
3743040
Leverandørens varenummer
7039210610825
Typebeskrivelse
3743040
Lampeeffekt
15 W
Sokkel
E14
Modell / utførelse
Klar
Farge
Andre
Lampespenning
230...230 V
Lysstrøm
90 lm
Diameter
26 mm
Total lengde
55 mm
Støtsikker
Nei
Egnet for bakerovn
Nei
Egnet for kjøler
Ja
Kullfibertråd
Nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer
15 kWh
Middels levetid
1000 h
Øvrige glødelamper