Utgått

Osram - NATURA T8 L 36W/76 - 4050300010557

Ledvance
KopierKopier
Osram - NATURA T8 L 36W/76

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 36 W

  • Lysstrøm - 1600 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)

  • Fargetemperatur - 3500 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300010557

Elnummer

3860931

Leverandørens varenummer

4050300010557

Typebeskrivelse

3860931

Lampeeffekt:

36 W

Lysstrøm:

1600 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Fargetemperatur:

3500 K

Lengde:

970 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

44 lm/W

Lysfarge:

76

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Dagligvarer

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

44 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Lumilux T8 Natura 76 er et spesialrør med et rødlig lys som fremhever fargene i bakevarer og kjøtt, effekt 36W, 1600lm, sokkel G13, mål: L= 1000mm Ø= 26mm, levetid 20.000t, energiklasse B