Panduit - BUNTNINGSBÅND.RUSTFR - MLT4S-CP316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,6 mm
Båndlengde - 362 mm
Båndlås - Ball-/kulelås
Farge - Edelstål
Båndtykkelse - 0,25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983544011
Elnummer
1342104
Leverandørens varenummer
MLT4S-CP316
Typebeskrivelse
Buntingsbånd metall
Båndbredde:
4,6 mm
Båndlengde:
362 mm
Båndlås:
Ball-/kulelås
Farge:
Edelstål
Båndtykkelse:
0,25 mm
Minste strekkstyrke:
890 N
Driftstemperaturområde:
-60...538 °C
Temperaturområde for montasje:
-60...538 °C
Modell / utførelse:
Uten tenner
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


