Utgått

Panduit - Marker Tie, Flag, 4.3L (10 - PLF1M-C

KopierKopier
Panduit - Marker Tie, Flag, 4.3L (10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 2,5 mm

  • Båndlengde - 109 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Hvit

  • Båndtykkelse - 1,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

00074983553099

Elnummer

1342128

Leverandørens varenummer

PLF1M-C

Typebeskrivelse

1342128

Båndbredde:

2,5 mm

Båndlengde:

109 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Hvit

Båndtykkelse:

1,1 mm

Minste strekkstyrke:

80 N

Driftstemperaturområde:

-60...85 °C

Temperaturområde for montasje:

-20...85 °C

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

Ja

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Ved siden av kabel/ledningsbunt

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Kabelstrips Farge Natur, Modell / utførelse Innvendig fortannet, Halogenfri , Båndlengde (mm) 109, Tekstingsområde Ved siden av kabel/ledningsbunt, , Materialkvalitet Polyamid PA, Driftstemperaturområde -60°C, Driftstemperaturområde 85°C, Materiale Kunststoff, Båndtykkelse 1.1, Plastlås, Maks buntdiameter 1.5, Minimum strekkfasthet (N) 80, UL-godkjenning , Båndbredde (mm) 2.5, Temperaturområde for montasje -20°C, Temperaturområde for montasje 0°C