Panduit - T-STYKKE TF10AW-X FOR LD10 MINIKANAL - TF10AW-X

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 23,1 mm
Bredde - 40,6 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983749584
Elnummer
1283148
Leverandørens varenummer
TF10AW-X
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
23,1 mm
Bredde:
40,6 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
nei
T-STYKKE,LD10,TF10AW-X


