Utgått
Pax - PAX TR86 KROM / 3509-6

Pax - PAX TR86 KROM / 3509-6

Volution

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse radiator/håndkletørker - Buet

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

  • Kollektortype - Andre

  • Form av strålingsrør - Rund

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477350969

Elnummer

5800329

Leverandørens varenummer

3509-6

Typebeskrivelse

5800329

Utførelse radiator/håndkletørker

Buet

Materiale

Stål

Farge

Andre

Kollektortype

Andre

Form av strålingsrør

Rund

Med ventilator

Nei

Med tidsur

Nei

Bredde

1052 mm

Høyde

465 mm

Dybde

109 mm

Vekt

4 kg

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Isoleringsklasse

II

Digital visning

Nei

Programmerbar

Nei

Adaptiv

Nei

Forbruk indikasjon

Nei

Kan styres via APP (application)

Nei

25-33% lavere effekt uten å miste varmekomforten. Nå senker vi effekten på håndkletørkerne i krom og hvit i den populære PAX TR-serien. Resultatet er et ekstremt lavt rnergiforbruk på mellom 30-60W. Vi har lykkes i å gjøre dette uten å forringe tørkeeffekten eller varmekomforten. Håndkletørkerne i nye colourline har allerede fra begynnelsen samme lave energiforbruk. Lavere driftskostnader – bedre for miljøet.