Philip Hauge - Skjøtekontakt FSN 480 IP44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Merkestrøm In - 80 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...35 mm²
Type strømtilkobling - Skrukobling
Bredde - 114 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840023647
Elnummer
1561473
Leverandørens varenummer
1SEH200124R9074
Typebeskrivelse
SKJØTEKONTAKT FLATSTIFT
Antall poler
5
Merkestrøm In
80 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse
10...35 mm²
Type strømtilkobling
Skrukobling
Bredde
114 mm
Høyde
186 mm
Dybde
95 mm
Merkespenning
500 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse
10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
10...35 mm²
Materiale i kontakt
Andre
Kapslingsmateriale
Plast
Beskyttelsesgrad (IP), montert
IP44
EMC-utførelse
Nei
Antall kabellinnganger
1
Anordning for kabeltilførsel
Andre
HAUGE skjøtekontakt flatstift 80A, 3P+N+J, IP44.
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal) og polyamid.
Skjøtekontakten er todelt. Front og bakpart monteres sammen ved hjelp av låseskruer på siden. Strekkavlaster svinges til side noe som gir god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre.Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringssikker innsats (IP20).