Philip Hauge - PLUGG INDUSTR. FPN 380 500V
Elnummer 1561339
Lev. Varenr. 1SEH200124R9150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 80 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Identifisering farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7025840023241
Elnummer
1561339
Leverandørens varenummer
1SEH200124R9150
Typebeskrivelse
PLUGGER FLATSTIFT
IEC-strømstyrke
80 A
Antall poler
4
Spenning ihht. EN 60309-2
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Identifisering farge
Grå
Faseskift
Nei
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
Kabelinngang
Andre
Uttaksvinkel
Rett
Materiale
Kunststoff
Militær utførelse
Nei
HAUGE plugg flatstift 80A, 3P+J, IP44 Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1: Appendix A. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innsatsmateriale: Glassfiberarnert polyamid. Pluggen er todelt. Front og bakpart monteres sammen ved hjelp av låseskruer på siden. Strekkavlaster svinges til side noe som gir god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre.Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringssikker innsats (IP20).