Utgått
Philip Hauge - Sikkerhetsbryter BAS 63/B IP65

Philip Hauge - Sikkerhetsbryter BAS 63/B IP65

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7025840024361

Elnummer

1428934

Leverandørens varenummer

1SEH014145R2191

Typebeskrivelse

1428934

HAUGE plastkapslet sikkerhetsbryter 63A/30kW, 400V, 3-pol, IP65 med innebygget joggebryter
Normer: EN 60947-3
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Låsbart bryterhåndtak for inntil 3 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Leveres med komplett med en hjelpekontakt 1S(1NO). Ekstra hjelpekontakter kan monteres. Når det gjelder ytelser for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.