Utgått
Philips - CLA LED Bulb DT 8-60W ST64 E27

Philips - CLA LED Bulb DT 8-60W ST64 E27

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696709764

Elnummer

3711455

Leverandørens varenummer

929001334002

Typebeskrivelse

3711455

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

806...806 lm

Lampeform

Pæreform

Sokkel

E27

Fargetemperatur

2700...2700 K

Nominell strøm

41...41 mA

Virkningsgrad

0,7

Lampeeffekt

8...8 W

Spenningstype

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612

806 lm

Lysutbytte lampe

100,75 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe

Ja

Glasskuppel

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Hvit

Kapslingsfarge

Andre

Strålevinkel

270...270 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Diameter

64 mm

Lengde

140 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI)

0,124

Med lampebetegnelse

Andre

Min. antall koblingssykluser

20000

Klirrfaktor (THD)

0,9

Antatt energiforbruk på 1000 timer

8 kWh

Middels levetid

15000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.