OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Philips - CLA LED Luster D 2.7-25W P45

Philips - CLA LED Luster D 2.7-25W P45

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E14

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696709863

Elnummer

3700415

Leverandørens varenummer

929001332302

Typebeskrivelse

3700415

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

250...250 lm

Lampeform

Pæreform

Sokkel

E14

Fargetemperatur

2700...2700 K

Nominell strøm

12...12 mA

Virkningsgrad

0,7

Lampeeffekt

2,7...2,7 W

Spenningstype

AC

Lysutbytte lampe

92,59 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe

Ja

Glasskuppel

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Hvit

Kapslingsfarge

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Diameter

45 mm

Lengde

85 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI)

0,1031

Med lampebetegnelse

Andre

Min. antall koblingssykluser

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer

3 kWh

Middels levetid

15000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.