Utgått

Philips - CorePro candle ND 4-25W E14 8

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lampeform - Stearinlys

  • Sokkel - E14

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291787013

Elnummer

3711230

Leverandørens varenummer

929001157402

Typebeskrivelse

3711230

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

250...250 lm

Lampeform

Stearinlys

Sokkel

E14

Fargetemperatur

2700...2700 K

Nominell strøm

35...35 mA

Virkningsgrad

0,4

Lampeeffekt

4...4 W

Spenningstype

AC

Lysutbytte lampe

62,5 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe

Nei

Glasskuppel

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Hvit

Kapslingsfarge

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Diameter

35 mm

Lengde

106 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI)

0,153

Med lampebetegnelse

Andre

Min. antall koblingssykluser

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer

4 kWh

Middels levetid

15000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

Den matte CorePro LEDcandle er en direkte erstatning for tilsvarende glødelamper. Den er kompatibel med e14-armaturer og er et populært produkt i lysekroner. LED gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene.