Utgått
Philips - CorePro LED bulb E27 17-120W

Philips - CorePro LED bulb E27 17-120W

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 2000...2000 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699662165

Elnummer

3702013

Leverandørens varenummer

929002047802

Typebeskrivelse

3702013

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

2000...2000 lm

Lampeform

Pæreform

Sokkel

E27

Fargetemperatur

2700...2700 K

Nominell strøm

155...155 mA

Virkningsgrad

0,52

Lampeeffekt

17...17 W

Spenningstype

AC

Lysutbytte lampe

117 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe

Nei

Glasskuppel

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Hvit

Kapslingsfarge

Hvit

Strålevinkel

150...150 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Diameter

68 mm

Lengde

132 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI)

0,1158

Med lampebetegnelse

A-Type

Min. antall koblingssykluser

50000

Klirrfaktor (THD)

0,84

Antatt energiforbruk på 1000 timer

17 kWh

Middels levetid

15000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

Direkte erstatning for E27 Gløde og sparepærer;varmhvitt lys;levetid på 15 000 timer;Uten kvikksølv eller andre skadelige stoffer
Bulb A67 220-240V 17-120W 2000lm 2700K E27