Utgått
Philips - DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU

Philips - DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Fargetemperatur - 3000...6500 K

  • Lysstrøm - 2000...2300 lm

  • Egnet til påbygging - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699660222

Elnummer

3202411

Leverandørens varenummer

929002066319

Typebeskrivelse

3202411

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Fargetemperatur

3000...6500 K

Lysstrøm

2000...2300 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Plast

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Kunsstoff matt /satinert

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Lysfordeler

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling

Direkte/indirekte

Klirrfaktor (THD)

0,29

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

35000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK03

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-20...40 °C

Maks systemeffekt

24 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

2000 lm

Virkningsgrad

0,8

Høyde/dybde

64 mm

Ytre diameter

225 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

112 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

2

Ledertversnitt

0,75 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0,75...0,75 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Brannvernklasse "D"

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Lysutbytte

83 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Ja

DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU 24W 35000timer levetid IP 20/44 83 lm/w 3000, 4300 and 6500 K