Utgått
Philips - DN029B LED8/CCT 8W 220-240V D90 EU

Philips - DN029B LED8/CCT 8W 220-240V D90 EU

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 8,5...8,5 W

  • Fargetemperatur - 3000...6500 K

  • Lysstrøm - 800...800 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699660185

Elnummer

3202409

Leverandørens varenummer

929002066119

Typebeskrivelse

3202409

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

8,5...8,5 W

Fargetemperatur

3000...6500 K

Lysstrøm

800...800 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Kunsstoff matt /satinert

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Driftsutstyr

Ikke påkrevd

Driver inkludert

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeler

Reflektor

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling

Direkte/indirekte

Klirrfaktor (THD)

0,28

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

35000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK03

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-20...40 °C

Maks systemeffekt

8,5 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

800 lm

Virkningsgrad

0,8

Høyde/dybde

63 mm

Ytre diameter

115 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

111 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

2

Ledertversnitt

0,75 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0,75...0,75 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Brannvernklasse "D"

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Lysutbytte

100 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM5

DN029B LED8/CCT 8W 220-240V D90 EU . 8.5W 35000timer IP20/44 100 lm/W. 3000, 4300 og 6500 K