Utgått

Philips - DN130B LED20S/830 IA1 WH

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 0...0 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 206...2060 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699397098

Elnummer

3202400

Leverandørens varenummer

910500465262

Typebeskrivelse

3202400

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

0...0 W

Fargetemperatur

3000...3000 K

Lysstrøm

206...2060 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Plast

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

550...550 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Ja

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Lysfordeler

Reflektor

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling

Direkte

Klirrfaktor (THD)

0

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

50000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK02

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-10...40 °C

Maks systemeffekt

22 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

2200 lm

Virkningsgrad

0,9

Høyde/dybde

113 mm

Ytre diameter

216 mm

Innbyggingsbredde

400 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

109 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

2

Ledertversnitt

0 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

25...25 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Brannvernklasse "D"

Ja

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Lysutbytte

95 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

CoreLine SlimDownlight
DN135B LED20S/830 IA1 WH
LED Module, system flux 2000 lm - 830 varmhvit - Power supply unit - Sikkerhetsklasse I - Aluminum and white
CoreLine SlimDownlight-serien med ultratynne, innfelte armaturer er utformet for å erstatte downlight-armaturer basert på CFL-ni-/CFL-I-lampeteknologi. Produktets lave totalkostnad hjelper kunder med å bytte til LED. CoreLine SlimDownlight gir en naturlig lysoverflateeffekt som kan brukes til almennbelysning. Den gir energibesparelser med det samme og har mye lengre levetid, noe som gir deg mer for pengene og en miljøvennlig løsning. Den er enkel å montere. Armaturet passer direkte inn i åpningen, og er meget smal.