Utgått

Philips - DN135B LED20S/830 PSU II WH

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 26...26 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 1890...2310 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696070482

Elnummer

3202790

Leverandørens varenummer

910503910116

Typebeskrivelse

3202790

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

26...26 W

Fargetemperatur

3000...3000 K

Lysstrøm

1890...2310 lm

Egnet til påbygging

Ja

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Ja

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

700...700 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Reflektor

Uten

Lysfordeler

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Fristrålende

Lysstråling

Direkte

Klirrfaktor (THD)

0,134

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

50000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK02

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

0...35 °C

Maks systemeffekt

26 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

2100 lm

Lysstyrke

788 cd

Virkningsgrad

0,9

Høyde/dybde

50 mm

Ytre diameter

219 mm

Innbyggingsbredde

200 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

50 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

2

Ledertversnitt

4 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingstype

Skruklemme

Brannvernklasse "D"

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Lysutbytte

80 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM5

DN135B LED20S/830 PSU II WH
LED Module, system flux 2000 lm - 830 varmhvit - Power supply unit - Sikkerhetsklasse II - hvit
CoreLine SlimDownlight-serien med ultratynne, innfelte armaturer er utformet for å erstatte downlight-armaturer basert på CFL-ni-/CFL-I-lampeteknologi. Produktets lave totalkostnad hjelper kunder med å bytte til LED. CoreLine SlimDownlight gir en naturlig lysoverflateeffekt som kan brukes til almennbelysning. Den gir energibesparelser med det samme og har mye lengre levetid, noe som gir deg mer for pengene og en miljøvennlig løsning. Den er enkel å montere. Armaturet passer direkte inn i åpningen, og er meget smal.