Philips - LAMINE 3000K WALL LAMP GREY 1X11W 230V

Philips - LAMINE 3000K WALL LAMP GREY 1X11W 230V

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for lampeeffekt - 11...11 W

  • Effektiv lysstrøm - 790 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696163238

Elnummer

3203283

Leverandørens varenummer

915005283203

Typebeskrivelse

3203283

Egnet for lampeeffekt

11...11 W

Effektiv lysstrøm

790 lm

Fargetemperatur

3000...3000 K

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Nei

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Lampetype

LED utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Kapslingsmateriale

Aluminium

Kapslingsfarge

Grå

Avdekkingens materiale

Kunsstoff matt /satinert

Type raster

Uten

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Isoleringsklasse

I

Brannvernklasse "D"

Nei

Egnet for nødlys

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med luftspalter

Nei

Lysfarge

Hvit

Bredde

36 mm

Høyde/dybde

77 mm

Lengde

550 mm

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Philips Linea-vegglampe i grå aluminium og syntetisk lar deg tilpasse lysvinkelen for større bekvemmelighet.