Philips - SceneSwitch LED-spot - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700 K2500 K2200 K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 355...355 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 2200...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514307780
Elnummer
3758398
Leverandørens varenummer
929002981855
Typebeskrivelse
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
355...355 lm
Lampeform
Reflektor
Sokkel
GU10
Fargetemperatur
2200...2700 K
Nominell strøm
40...40 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
1,5...4,8 W
Spenningstype
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet
Nei
Egnet for magnetisk ballast
Nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
355 lm
Lysutbytte lampe
73 lm/W
Lysstyrke
600 cd
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Andre
Strålevinkel
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming Bluetooth
Nei
Dimming Wi-Fi
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Diameter
50 mm
Lengde
54 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,1413
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
F
Med lampebetegnelse
PAR16
Min. antall koblingssykluser
50000
Klirrfaktor (THD)
2,15
Antatt energiforbruk på 1000 timer
5 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Med skumringsbryter
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Enkelte situasjoner krever kjølig belysning, andre passer best til en varm, koselig glød. Med Philips SceneSwitch LED-spots kan du ha ulike lysinnstillinger fra bare én pære, lanterne eller spot. Og du trenger ikke lysdimmer! Optimaliser belysningen for avslapning, hobbyer, fritid eller arbeid. Bare med et trykk på en bryter. Og det er den eksisterende bryteren! Ingen ekstra installasjon kreves.