Utgått
Philips - SGS 363/070 TF ST KABEL/LYSK

Philips - SGS 363/070 TF ST KABEL/LYSK

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Ansats

  • Lampetype - Natriumhøytrykkslampe

  • Lysfarge - Ravgul/Bernstein

  • Med lyskilde - Ja

  • Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5701591083858

Elnummer

3584605

Leverandørens varenummer

919008622231

Typebeskrivelse

3584605

Monteringsmetode

Ansats

Lampetype

Natriumhøytrykkslampe

Lysfarge

Ravgul/Bernstein

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

E27

Kapslingsmateriale

Plast

Kapslingsfarge

Grå

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

230...230 V

Driftsutstyr

KVG/VVG kompansert

Driver inkludert

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Justerbar optikk

Ja

Egnet for topp mastemål fra/til

48...48 mm

Slagfasthet

IK07

Isoleringsklasse

II

Fjernbetjening

Uten

Med radiostyring

Nei

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Med programregulert lysstyring

Nei

Med tilkoblingskabel

Ja

Kabellengde

10 m

CGS443 SON-T70W K IC FG GR ST C10K