Utgått
Philips - TForce LED HIL ND 44-33W E27

Philips - TForce LED HIL ND 44-33W E27

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 4400...4400 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696686980

Elnummer

3711181

Leverandørens varenummer

929001296502

Typebeskrivelse

3711181

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

4400...4400 lm

Lampeform

Andre

Sokkel

E27

Fargetemperatur

4000...4000 K

Nominell strøm

165...165 mA

Virkningsgrad

0,9

Lampeeffekt

33...33 W

Spenningstype

AC

Lysutbytte lampe

133,33 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

70-79 (klasse 2A)

Filamentlampe

Nei

Glasskuppel

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge

Hvit

Kapslingsfarge

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Diameter

84 mm

Lengde

178 mm

Beskyttelsesklasse IP

Andre

Energieffektivitetsindeks (EEI)

0,1022

Med lampebetegnelse

Andre

Min. antall koblingssykluser

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer

33 kWh

Middels levetid

50000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

Philips TrueForce LED-lyskilder gir en enkel LED-løsning med rask inntjening til erstatning av høyintensive utladningslamper (HID). Disse energieffektive LED med lang levetid gjør at du kan skifte ut HID-lyskildene. Dette gir umiddelbare besparelser med lav startkostnad.
Med riktig lyskildestørrelse og lysfordeling kan kundene enkelt ettermontere TrueForce LED-lyskilder i eksisterende systemer og forbedre lyskvaliteten uten å måtte skifte ut armaturer eller gi avkall på lyseffekt.