Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 1623908 - 1623908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC 1 fase
Utførelse kjøretøyside - Type 1
Lademodus - Mode 3
Nominell strøm - 20 A
Nominell spenning - 250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626230887
Elnummer
1500394
Leverandørens varenummer
1623908
Typebeskrivelse
EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5ESBK01
Strømtype:
AC 1 fase
Utførelse kjøretøyside:
Type 1
Lademodus:
Mode 3
Nominell strøm:
20 A
Nominell spenning:
250 V
Antall kommunikasjonsledere:
2
Utførelse infrastrukturside:
Type 2
Med Incable kontrollboks (ICCB):
nei
Med temperaturføler:
nei
Kabellengde:
4 m
Kabeltype:
Rett


