OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Phoenix Contact AS - ENKELTRELÉ REL-OR-230AC/2X21 2834261

Phoenix Contact AS - ENKELTRELÉ REL-OR-230AC/2X21 2834261

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 184...253 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 230...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Merkestrøm - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918941871

Elnummer

4315021

Leverandørens varenummer

2834261

Typebeskrivelse

REL-OR-230AC/2X21

Type strømtilkobling

Stikktilkobling

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

184...253 V

Nominell matespenning Us ved DC

230...230 V

Spenningstype for betjening

AC

Merkestrøm

10 A

Komplett apparat med sokkel

Nei

Med avtakbare klemmer

Nei

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

184...253 V

Drift, polarisasjon

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk

Monostabil

Antall NC-kontakter

0

Antall NO-kontakter

0

Antall vekselkontakter

2

Brytekontakter

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter

Nei

Beskyttelsesklasse IP

Andre

Bredde

34,5 mm

Høyde

34,5 mm

Dybde

52,5 mm

Pluggbart oktalrelé med effektkontakter, to vekselkontakter, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, spolespenning: 230 V AC