Utgått
Phoenix Contact AS - FL MM PATCH 5,0 LC-SCRJ

Phoenix Contact AS - FL MM PATCH 5,0 LC-SCRJ

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - Andre

  • Farge på ytre kappe - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356634366

Elnummer

6902720

Leverandørens varenummer

2901804

Typebeskrivelse

FL MM PATCH 5,0 LC-SCRJ

Fibertype

Singlemode

Antall fibre

2

Lengde

5 m

Type kontakt tilkobling 1

Andre

Farge på ytre kappe

Oransje

Kategori

OM 2

Kabeltype

Fiberkabel overgang/Breakout

Type kontakt tilkobling 2

Andre

Bøyebeskyttelse

Andre

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, break-out-kabel, glassfiber multimodus 50/125 µm (OM2), plugg LC / SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap, lengde 5 m