Utgått
Phoenix Contact AS - FL SWITCH 4008T-2GT-4FX SM

Phoenix Contact AS - FL SWITCH 4008T-2GT-4FX SM

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - Ja

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356764292

Elnummer

6400546

Leverandørens varenummer

2891061

Typebeskrivelse

FL SWITCH 4008T-2GT-4FX SM

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45

0

Monteringsmetode

DIN-skinne

Antall modulspor

0

Håndterbar

Ja

Ethernet

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45

8

Antall porter 1000 Mbps RJ45

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC

0

Antall porter 10/100 Mbps M12

0

Antall porter 100 Mbps SC

4

Antall porter 1000 Mbps SC (SX)

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX)

0

Antall øvrige porter

8

Antall PoE porter

0

Maks. antall omkoblere som kan stables

0

Lag 2

Ja

Lag 3

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Høyde

173 mm

Bredde

66 mm

Dybde

140 mm

Managed Ethernet-switch med åtte RJ45-porter for 10/100 Mbit/s, to RJ45-porter for 10/100/1000 Mbit/s og fire LWL-porter i SC-D-format for 100 Mbit/s. Stort driftstemperaturområde (-40 °C ... +75 °C).