Phoenix Contact AS - HOLDER FOR KLEMMELISTEMERKE KLM 1004306 - 1004306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 8 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918012007
Elnummer
1265361
Leverandørens varenummer
1004306
Typebeskrivelse
KLM
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
8 mm
Farge:
Andre
Holder for klemmelistemerke, transparent, uten merking, monteringstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 25 mm x 6 mm


