Utgått

Phoenix Contact AS - INSTALLASJONSKL.3.ETG. 6MM2 - 2714268

KopierKopier
Phoenix Contact AS - INSTALLASJONSKL.3.ETG. 6MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...10 mm²

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918104863

Elnummer

1265093

Leverandørens varenummer

2714268

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...10 mm²

Merkestrøm In:

41 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall potensialer:

2

Med galvanisk skille:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...6 mm²

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

8,2 mm

Dybde:

88 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Grunnfarge:

Grå

Med PE-funksjon:

Ja

N-funksjon mulig:

Ja

Installasjons-etasjeklemme, Skrutilkobling, Tverrsnitt 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Bredde: 8,2 mm, Farge: grå, Monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15