Utgått
Phoenix Contact AS - MCR-2CLP-I-I-00 PASSIV TO-KANALS SKILLE

Phoenix Contact AS - MCR-2CLP-I-I-00 PASSIV TO-KANALS SKILLE

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vekselspenning - 0 V

  • Antall kanaler - 2

  • Apparatets byggeform - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type spenningsforsyning - Passiv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918131715

Elnummer

4514003

Leverandørens varenummer

2814029

Typebeskrivelse

CONVERTER

Vekselspenning

0 V

Antall kanaler

2

Apparatets byggeform

Andre

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Type spenningsforsyning

Passiv

Nominell forsyningsspenning ved DC

0...30 V

Antall inngangsområder -60 mV ... 60 mV

0

Antall inngangsområder -100 mV ... 100 mV

0

Antall inngangsområder -300 mV ... 300 mV

0

Antall inngangsområder -500 mV ... 500 mV

0

Antall inngangsområder -1 V ... 1 V

0

Antall inngangsområder -2 V ... 2 V

0

Antall inngangsområder -2,5 V ... +2,5 V

0

Antall inngangsområder -5 V ... +5 V

0

Antall inngangsområder -10 V ... 10 V

0

Antall inngangsområder -20 V ... 20 V

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 60 mV

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 100 mV

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 200 mV

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 300 mV

0

Antall inngangsområder 0 mV ... 500 mV

0

Antall inngangsområder 0 V ... 1 V

0

Antall inngangsområder 0 V ... 2 V

0

Antall inngangsområder 0 V ... 2,5 V

0

Antall inngangsområder 0 V ... 5 V

0

Antall inngangsområder 0 V ... 10 V

0

Antall inngangsområder 0 V ... 20 V

0

Antall inngangsområder 0 V ... 24 V

0

Antall inngangsområder 0 V ... 30 V

0

Antall inngangsområder 1 V ... 5 V

0

Antall inngangsområder 2 V ... 10 V

0

Antall inngangsområder +5 V ... -5 V

0

Antall inngangsområder 10 V ... -10 V

0

Antall inngangsområder 5 V ... 0 V

0

Antall inngangsområder 5 V ... 1 V

0

Antall inngangsområder 10 V ... 0 V

0

Antall inngangsområder 10 V ... 2 V

0

Antall inngangsområder 0 mA ... 5 mA

0

Antall inngangsområder 0 mA ... 10 mA

0

Antall inngangsområder 0 mA ... 20 mA

1

Antall inngangsområder 4 mA ... 20 mA

1

Antall inngangsområder -5 mA ... 5 mA

0

Antall inngangsområder -10 mA ... 10 mA

0

Antall inngangsområder -20 mA ... 20 mA

0

Antall inngangsområder 20 mA ... 0 mA

0

Antall inngangsområder 20 mA ... 4 mA

0

Antall utgangsområder -60 mV ... 60 mV

0

Antall utgangsområder -100 mV ... 100 mV

0

Antall utgangsområder -300 mV ... 300 mV

0

Antall utgangsområder -500 mV ... 500 mV

0

Antall utgangsområder -1 V ... 1 V

0

Antall utgangsområder -2 V ... 2 V

0

Antall utgangsområder -2,5 V ... +2,5 V

0

Antall utgangsområder -5 V ... +5 V

0

Antall utgangsområder -10 V ... 10 V

0

Antall utgangsområder -20 V ... 20 V

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 60 mV

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 100 mV

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 200 mV

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 300 mV

0

Antall utgangsområder 0 mV ... 500 mV

0

Antall utgangsområder 0 V ... 1 V

0

Antall utgangsområder 0 V ... 2 V

0

Antall utgangsområder 0 V ... 2,5 V

0

Antall utgangsområder 0 V ... 5 V

0

Antall utgangsområder 0 V ... 10 V

0

Antall utgangsområder 0 V ... 20 V

0

Antall utgangsområder 0 V ... 24 V

0

Antall utgangsområder 0 V ... 30 V

0

Antall utgangsområder 1 V ... 5 V

0

Antall utgangsområder 2 V ... 10 V

0

Antall utgangsområder +5 V ... -5 V

0

Antall utgangsområder 10 V ... -10 V

0

Antall utgangsområder 5 V ... 0 V

0

Antall utgangsområder 5 V ... 1 V

0

Antall utgangsområder 10 V ... 0 V

0

Antall utgangsområder 10 V ... 2 V

0

Antall utgangsområder 0 mA ... 5 mA

0

Antall utgangsområder 0 mA ... 10 mA

0

Antall utgangsområder 0 mA ... 20 mA

1

Antall utgangsområder 4 mA ... 20 mA

1

Antall utgangsområder -5 mA ... 5 mA

0

Antall utgangsområder -10 mA ... 10 mA

0

Antall utgangsområder -20 mA ... 20 mA

0

Antall utgangsområder 20 mA ... 0 mA

0

Antall utgangsområder 20 mA ... 4 mA

0

Forstyrrelsesmelding utgang

Nei

Egensikker ihht. EN60497-5-6 NAMUR

Nei

Galvanisk skille mellom innganger

Ja

Galvanisk skille mellom inn-og utgang

Ja

Galvanisk skille mellom utgang til utgang

Ja

Galvanisk skille mellom forsyningsspenning og alle andre strømkretser

Nei

Høyde

99 mm

Bredde

12,5 mm

Dybde

114,5 mm

Effektforbruk

0,1 W

Last

1375...1375 Ohm

Driftstemperaturområde

-10...70 °C

Temperaturdrift

0,002 %/K

Type strømtilkobling

Andre

Monteringsmetode

DIN-skinne med hurtigfeste

PASSIV TO-KANALS SKILLE