Phoenix Contact AS - OVERSPENNINGSAVLEDER TYPE 2 VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM 2882776
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 240 V
Sikkerhetsnivå - 2,5 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356175838
Elnummer
1658173
Leverandørens varenummer
2882776
Typebeskrivelse
VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM
Antall ledere (uten jord)
1
Nominell utladning støtstrøm (8/20)
20 kA
Merkespenning AC
240 V
Sikkerhetsnivå
2,5 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC
Nei
Netttype IT
Nei
Netttype TN
Nei
Netttype TN-C
Ja
Netttype TN-C-S
Nei
Netttype TN-S
Nei
Netttype TT
Ja
Netttype andre
Nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)
30 kA
Maks kontinuerlig spenning AC
350 V
Sikkerhetsnivå L-N
2,5 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr)
25 kA
Inegrert sikring
Nei
DIN-størrelse
6 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)
25 mm²
Med fjernkontakt
Ja
Signalisering ved enheten
Optisk
Testklasse type 2
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Kombinasjon av overspenningsbeskyttelse type 2 og avlederforsikring, med overvåking av avlederen og forsikringen, sammen med statusindikator og fjernmeldekontakt. Utførelse: 4-ledersystem (L1, L2, L3, PEN), montering på skinne NS 35