Phoenix Contact AS - OVERSPENNINGSAVLEDER TYPE 2 VAL-CP-MOSO 60-3S-FM 2804403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 240 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356317825
Elnummer
1658168
Leverandørens varenummer
2804403
Typebeskrivelse
VAL-CP-MOSO 60-3S-FM
Antall ledere (uten jord)
1
Nominell utladning støtstrøm (8/20)
20 kA
Merkespenning AC
240 V
Sikkerhetsnivå
1,5 kV
Monteringsmetode
Andre
Netttype DC
Nei
Netttype IT
Nei
Netttype TN
Nei
Netttype TN-C
Nei
Netttype TN-C-S
Nei
Netttype TN-S
Ja
Netttype TT
Ja
Netttype andre
Nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)
40 kA
Maks kontinuerlig spenning AC
350 V
Sikkerhetsnivå L-N
2,5 kV
Beskyttelsesnivå N-PE
1,5 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr)
25 kA
Inegrert sikring
Nei
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)
16 mm²
Med fjernkontakt
Ja
Signalisering ved enheten
Optisk
Testklasse type 2
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Kombinasjon av overspenningsbeskyttelse type 2 og avlederforsikring, med overvåking av avlederen, sammen med statusindikator og fjernmeldekontakt. Utførelse: 5-ledersystem (L1, L2, L3, N, PE), montering på 60 mm systemteknikk (strømskinnesystem)