Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,14-4

Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,14-4

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Tilkoblingstype 1 - Andre

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 4

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4063151524227

Elnummer

1236366

Leverandørens varenummer

1291510

Typebeskrivelse

PTV 2,5-QUATTRO BK

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse

0,14...4 mm²

Merkestrøm In

24 A

Tilkoblingstype 1

Andre

Antall klemmeposisjoner per nivå

4

Monteringsmetode

DIN-skinne, 35 mm

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

0,14...4 mm²

Merkespenning

800 V

Tilkoblingstype 2

Andre

Antall etasjer

1

Materiale i isolasjonskropp

Andre

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94

V0

Bredde

5,15 mm

Høyde

69,2 mm

Dybde

45,700642 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e

Ja

Terminalplate nødvendig

Ja

Farge

Svart

Internt koblede trinn

Nei

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart