Utgått

Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,14-4 13 TILKOBL. - 1186881

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Merkespenning - 450 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4063151229979

Elnummer

1236350

Leverandørens varenummer

1186881

Typebeskrivelse

PTVFIX 6/12X2,5-G BK

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

450 V

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

13

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Svart

Tilkoblingstype 2:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Bredde:

41,45 mm

Høyde:

28,6 mm

Dybde:

21,7 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Fordelerblokk, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Uttak, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², monteringstype: klebe, farge: svart