Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,14-4 18 TILKOBL.

Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,14-4 18 TILKOBL.

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Tilkoblingstype 1 - Andre

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626393681

Elnummer

1236474

Leverandørens varenummer

3274150

Typebeskrivelse

PTFIX 18X2,5-NS15A YE

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse

0,14...2,5 mm²

Merkestrøm In

24 A

Tilkoblingstype 1

Andre

Antall klemmeposisjoner per nivå

2

Monteringsmetode

DIN-skinne, 15 mm

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

0,14...4 mm²

Merkespenning

690 V

Tilkoblingstype 2

Andre

Antall etasjer

1

Materiale i isolasjonskropp

Andre

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94

V0

Bredde

46,9 mm

Høyde

28,6 mm

Dybde

30,6 mm

Terminalplate nødvendig

Nei

Farge

Gul

Internt koblede trinn

Nei

Fordelerblokk, blokkene kan laskes innbyrdes via ledersjakten, passende lasker, se tilbehør, Blokk med vannrett utretting, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², monteringstype: NS 15, farge: gul