Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,14-4 19 TILKOBL.

Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,14-4 19 TILKOBL.

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Tilkoblingstype 1 - Andre

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 19

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4063151230012

Elnummer

1236354

Leverandørens varenummer

1186885

Typebeskrivelse

PTVFIX 6/18X2,5-G GN

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse

0,14...2,5 mm²

Merkestrøm In

24 A

Tilkoblingstype 1

Andre

Antall klemmeposisjoner per nivå

19

Monteringsmetode

Andre

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

0,14...4 mm²

Merkespenning

450 V

Tilkoblingstype 2

Andre

Antall etasjer

1

Materiale i isolasjonskropp

Andre

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94

V0

Bredde

56,9 mm

Høyde

28,6 mm

Dybde

21,7 mm

Terminalplate nødvendig

Nei

Farge

Grønn

Internt koblede trinn

Nei

Fordelerblokk, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Uttak, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², monteringstype: klebe, farge: grønn