Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,2-6 12 TILKOBL.

Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,2-6 12 TILKOBL.

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Tilkoblingstype 1 - Andre

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626647098

Elnummer

1236439

Leverandørens varenummer

3273950

Typebeskrivelse

PTFIX 12X4-G YE

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse

0,2...4 mm²

Merkestrøm In

32 A

Tilkoblingstype 1

Andre

Antall klemmeposisjoner per nivå

2

Monteringsmetode

Andre

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

0,2...6 mm²

Merkespenning

450 V

Tilkoblingstype 2

Andre

Antall etasjer

1

Materiale i isolasjonskropp

Andre

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94

V0

Bredde

36,9 mm

Høyde

28,6 mm

Dybde

21,7 mm

Terminalplate nødvendig

Nei

Farge

Gul

Internt koblede trinn

Nei

Fordelerblokk, blokkene kan laskes innbyrdes via ledersjakten, passende lasker, se tilbehør, internt lasket, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², monteringstype: klebe, farge: gul