Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,2-6 13 TILKOBL.

Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,2-6 13 TILKOBL.

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Andre

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...10 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626667416

Elnummer

1236418

Leverandørens varenummer

3273620

Typebeskrivelse

PTFIX 10/12X4-NS35 YE

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse

0,5...10 mm²

Tilkoblingstype 1

Andre

Antall klemmeposisjoner per nivå

2

Monteringsmetode

DIN-skinne, 35 mm

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse

0,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

0,5...10 mm²

Tilkoblingstype 2

Andre

Antall etasjer

1

Materiale i isolasjonskropp

Andre

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94

V0

Bredde

28,6 mm

Høyde

58,1 mm

Dybde

28,7 mm

Terminalplate nødvendig

Nei

Farge

Gul

Internt koblede trinn

Nei

Fordelerblokk, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Uttak, Merketverrsnitt: 10 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gul