Pipelife - 110mm - 30° Protectline bend til kabelrør, PVC, radius=0,6, rød
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 103,6 mm
Ytre diameter - 110 mm
Bøyevinkel - 30 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010459220691
Elnummer
2835638
Leverandørens varenummer
70007565
Typebeskrivelse
2835638
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Indre diameter
103,6 mm
Ytre diameter
110 mm
Bøyevinkel
30 °
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Polert overflate
Nei
Farge
Rød
Modell / utførelse
Stiv
Form
Glatt på ut- og innsiden
Halogenfri
Nei
Protectline kabelrørsbend i PVC er markedets mest brukte bend for glatte kabelrør.
Disse skal brukes når man ønsker en retningsendring på et kabelrørsanlegg.
PVC har liten friksjon noe som gjør trekking enklere, alle bend er i SN8 og kan brukes både i grøft og støpte kanaler.
Ved å benytte en radius på 0,6m får man en kurve som egner seg best på korte strekk og ved oppstikk
PVC er naturlig miljøvennlig med en reduksjon av fossil råvare på 57% i forhold til andre plaster.