Pipelife - 110 mm PP skjøtemuffe for dobbelvegga rør, utett.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Svart
Indre diameter - 110 mm
Ytre diameter - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010459588173
Elnummer
2835735
Leverandørens varenummer
70025356
Typebeskrivelse
2835735
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Farge
Svart
Indre diameter
110 mm
Ytre diameter
120 mm
Materialkvalitet
Polypropylen
Polert overflate
Nei
PP skjøtemuffe for dobbelvegga rør