Pipelife - 110/2,5mm - 6m Protectline kabelrør, PVC, SN4 rød
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 105 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459186751
Elnummer
2835603
Leverandørens varenummer
70005819
Typebeskrivelse
2835603
Materiale
Plast
Farge
Rød
Modell / utførelse
Stiv
Form
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter
105 mm
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Polert overflate
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Ytre diameter
110 mm
Protectline kabelrør i PVC gir optimal beskyttelse for kabel, disse rørene gir optimal kjøling, lav friksjon, stor grad av retningsstabilitet og en veldig bra miljøprofil. SN4 rør er tiltenkt forlagt i støpte kanaler (OPI kanal) For diameter mindre enn 110 brukes SN8 rør for støpte kanaler. Kabelrørene er slagtestet i -10grader. Kabelrør og bend har lik indre diameter som igjen reduserer fare for skade på kabel under trekking. Våre PVC rør gir 57% reduksjon av fossil råvare i forhold til andre plaster. Godkjent i henhold til prNS 2970. Miljødokumentasjon EPD er utarbeidet for alle Protectline produkter