Pipelife - 20 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, utvendig lysegrå farge, rød innvendig

Pipelife

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polyolefin

  • Bøyekarakteristikk - Stiv

  • Indre diameter - 17 mm

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010459139429

Elnummer

1214211

Leverandørens varenummer

470023

Typebeskrivelse

1214211

Materiale

Polyolefin

Bøyekarakteristikk

Stiv

Indre diameter

17 mm

Ytre diameter

20 mm

Farge

Grå

Halogenfri

Ja

Flammehemmende versjon

Ja

Med muffe

Nei

Innfelt montasje

Ja

Utenpåliggende

Ja

Egnet for installasjon på tre

Ja

Hul vegg

Ja

For betonginstallasjon

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon

Nei

For nedstøping i sement

Ja

Utendørsinstallasjon

Nei

Forlegging i jord

Nei

Driftstemperaturområde

0...0 °C

Lavfriksjons innerskikt

Ja

RAL-nummer

7035

Halogenfrie glatte el-rør 750N