Pipelife - 20 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, utvendig lys gråhvit farge, blå innvendig.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyolefin
Bøyekarakteristikk - Stiv
Indre diameter - 17 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459139375
Elnummer
1214217
Leverandørens varenummer
470055
Typebeskrivelse
1214217
Materiale
Polyolefin
Bøyekarakteristikk
Stiv
Indre diameter
17 mm
Ytre diameter
20 mm
Farge
Hvit
Halogenfri
Ja
Flammehemmende versjon
Ja
Med muffe
Nei
Innfelt montasje
Ja
Utenpåliggende
Ja
Egnet for installasjon på tre
Ja
Hul vegg
Ja
For betonginstallasjon
Nei
Maskin- og anleggsinstallasjon
Nei
For nedstøping i sement
Nei
Utendørsinstallasjon
Nei
Forlegging i jord
Nei
Driftstemperaturområde
0...0 °C
Lavfriksjons innerskikt
Ja
RAL-nummer
9003
Halogenfrie glatte el-rør 320N